Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härteprüfgerät PCE-3500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Härteprüfgerät PCE-3500
Härteprüfgerät PCE-3500
Härteprüfgerät PCE-3500
Härteprüfgerät PCE-3500
Härteprüfgerät PCE-3500
Härteprüfgerät PCE-3500
Artikel-Nr.:
     4502-31K0160
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-3500
EAN/GTIN:
     4250348714275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
UCI Durometer, PCE-3500, PCE Instruments Das UCI-Härteprüfgerät PCE-3500 wurde für die zerstörungsfreie Härtemessung von metallischen Bauteilen entwickelt. Das UCI-Härteprüfgerät arbeitet auf der Basis des Ultrasonic Contact Impedance Prüfverfahrens. Dieses UCI-Verfahren funktioniert wie folgt: Ein Vickers-Diamant an der Sonde wird durch seine Eigenresonanz angeregt. Durch Schieben des Prüfkopfes wird die Schwingungsfrequenz in Abhängigkeit von der Härte der Oberfläche und vom e-Modul des Materials und der Kontaktfläche reduziert. Anhand der Frequenzverschiebung kann unter Berücksichtigung der Materialkennlinie die Härte der Oberfläche bestimmt werden. Nach der Messung der Härte eines Bauteils zeigt das UCI-Härteprüfgerät PCE-3500 verschiedene statistische Werte wie die MAX/MIN-Werte und Durchschnittswerte an. Außerdem können die Standardabweichung und weitere Koeffizienten ermittelt werden. Es kann ein Balkendiagramm angezeigt werden. Da das UCI-Härteprüfgerät mit einem internen Speicher ausgestattet ist, können die gemessenen Daten mit Hilfe einer Software ausgewertet werden. Features * Messung nach dem UCI-Verfahren * Prüft HRC, HRB, HV, HB, Mpa * Messrichtung 360° * Großes Farb-LC-Display
Weitere Informationen:
Härteart:
Rockwell (HRB oder HRC), Brinell (HB), Vickers (HV)
Härte-Wert:
HRC, HRB, HV, HB, Mpa
Ursprungsland:
UA
Gewicht:
0.94 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pce instruments härteprüfgerät, härtemessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Durometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.628,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.799,24*
€ 4.521,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.765,41*
€ 4.480,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.671,65*
€ 4.369,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.628,66*
€ 4.318,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.