Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härteprüfgerät PCE-900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Härteprüfgerät PCE-900
Härteprüfgerät PCE-900
Härteprüfgerät PCE-900
Härteprüfgerät PCE-900
Härteprüfgerät PCE-900
Härteprüfgerät PCE-900
Artikel-Nr.:
     4502-31K0163
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-900
EAN/GTIN:
     4250348715869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Oberflächenprüfung, PCE-900, PCE Instruments Das Leeb-Härteprüfgerät PCE-900 misst die Härte von neun verschiedenen Metallen nach dem Leeb-Rückprallverfahren. Das bedeutet, dass bei dem Härteprüfgerät ein Schlagbolzen auf eine metallische Oberfläche aufprallt und die Intensität des Rückpralls als Indikator für die Materialhärte verwendet wird. Das Härteprüfgerät PCE-900 misst die Metallhärte in 6 verschiedenen Härteskalen, darunter: Rockwell, Vickers, Leeb, Brinell und Shore. Das Leeb-Härteprüfgerät PCE-900 wird standardmäßig mit einem Schlagprüfkopf vom Typ D geliefert. Diese Sonde kann für viele Messungen verwendet werden. Über die optionale Software können die Messwerte live an den PC übertragen werden. Features * Härteprüfung nach dem Rückprallverfahren * 9 Materialvoreinstellungen * Einfach zu bedienen * Datenschnittstelle
Weitere Informationen:
Härteart:
Leeb
Härte-Wert:
200 bis 900 HL
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.43 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pce instruments härteprüfgerät, härtemessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Durometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 684,36*
€ 768,92*
Frei Haus
ab € 682,54*
€ 768,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 672,69*
€ 834,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,14*
€ 992,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,17*
€ 949,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 758,26*
€ 902,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,51*
€ 880,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,16*
€ 821,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,69*
€ 800,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-D
ab € 86,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-2000N
ab € 768,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-A
ab € 87,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-1000N
ab € 945,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-950
ab € 1.074,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-450
ab € 1.297,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-225A
ab € 342,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.