| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0212 Herst.-Nr.: PCE-MO 2001 EAN/GTIN: 4250348701077 |
| | |
|
| | |
| Milliohmmeter, PCE-MO 2001, PCE Instruments Dieses Milliohmmeter wird mit einem großen 3½-stelligen LCD-Display geliefert, das die Messwerte anzeigt und sehr gut ablesbar ist. Mit dem Milliohmmeter können Sie elektrische Widerstände von 100 μΩ bis 2000 Ω messen. Um Messwerte zu erhalten, wird ein konstanter elektrischer Strom in ein Objekt eingeleitet, um den Spannungsabfall darin zu testen. Das Milliohmmeter hat ein spritzwassergeschütztes Gehäuse und wird kalibriert geliefert. Features * Es kann zur Messung des elektrischen Widerstandes in Motorspulen, Generatoren, Transformatoren, Kommutierungskreisen, z.B. in parallelen oder benachbarten Kommutierungskreisen, komprimierten Kommutierungskreisen oder Kommutatoren und Relais verwendet werden. * Zur Messung der Bindungsenergie in Minen, Flugzeugen, Booten und auch für Industrie- und Hausinstallationen * Pitch-Steuerung in zyklischen Systemen (Ringbus) für den Einsatz in Industrie und Haushalt * Zum Prüfen und Messen von Lesekontakten * Kontrolle von Druckelementen in Überstromkabeln, für die Kontrolle und Wartung von Komponenten wie Steckern, Kontakten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Milliohm-Meter | Widerstandsbereich: | 0 mΩ bis 200 Ω | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 2.24 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Widerstandsmessgerät, Milliohmmeter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,31* | € 400,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 341,24* | € 400,19* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,34* | € 436,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|