Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Schweißleitung H01N2-D 1 x 10 mm², schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gummi Schweißleitung H01N2-D 1 x 10 mm², schwarz
Gummi Schweißleitung H01N2-D 1 x 10 mm², schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-32P1090
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2310026
EAN/GTIN:
     4044774652634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
Schweißleitung, 2310026, LAPP Features * Flammwidrig Anwendungen * Zur Verwendung an Handelektrodenhaltern bis zu 100 V * Kann in trockenen oder feuchten Räumen verwendet werden * Zur Übertragung von hohen Strömen vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Schweißleitung
Außendurchmesser:
8.7 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
100 V
Nennspannung U0:
100 V
Prüfspannung:
1 kV
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 85 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 85 °C
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 1x35, gummischlauchleitung, Kabel, Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,2981*
€ 2,0981*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 3,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.