Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Schweißleitung H01N2-D 1 x 50 mm², schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Schweißleitung H01N2-D 1 x 50 mm², schwarz
Gummi Schweißleitung H01N2-D 1 x 50 mm², schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-32P1094
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210703
EAN/GTIN:
     4044774652504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
Schweißleitung, 2210703, LAPP Features * Flammwidrig Anwendungen * Zur Verwendung an Handelektrodenhaltern bis zu 100 V * Kann in trockenen oder feuchten Räumen verwendet werden * Zur Übertragung von hohen Strömen vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Schweißleitung
Außendurchmesser:
14.6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
100 V
Nennspannung U0:
100 V
Prüfspannung:
1 kV
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 85 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 85 °C
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 8,49*
€ 9,96*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 7,78*
€ 12,25*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 359,3995*
€ 421,6395*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 365,15*
€ 427,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,25*
€ 14,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,10*
€ 14,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,70*
€ 13,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,00*
€ 13,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,64*
€ 12,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,12*
€ 12,04
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,62*
€ 11,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.