Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 68 Ω, 5 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 68 Ω, 5 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 68 Ω, 5 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 68 Ω, 5 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-36E6730
Hersteller:
     Futaba
Herst.-Nr.:
     CWR5 68R J
EAN/GTIN:
     4099879686398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Draht- bzw. Metalloxydwiderstände Toleranz 5,0 % Typ Futaba CWR/COR. In kleiner Bauform, für Leiterplattenmontage, mit hochtemperaturbeständigem Quarzkeramikkörper Als Drahtwiderstand mit 5,0 Watt Nennlast Typ CWR-5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
9 mm
Höhe:
25.5 mm
Länge:
13 mm
Leistung:
5 W
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
68 Ω
Temperaturkoeffizient:
±350 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00719 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.