Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 75 Ω, 0.1 W, ±1 %, 560112110050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 75 Ω, 0.1 W, ±1 %, 560112110050
Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 75 Ω, 0.1 W, ±1 %, 560112110050
Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 75 Ω, 0.1 W, ±1 %, 560112110050
Artikel-Nr.:
     4502-38P5152
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     560112110050
EAN/GTIN:
     4099891756963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand, 560112110050, WÜRTH WRIS-RSKS Antischwefel-Dickschichtwiderstand.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
Bauform:
SMD 0402 (1005)
Breite:
0.5 mm
Höhe:
0.35 mm
Länge:
1 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
75 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
-100/+100 ppm/C
Toleranz:
±1 %
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1346*
€ 0,1602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,062*
€ 0,074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,0532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.