Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, 1532 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, 1532 05
3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, 1532 05
Artikel-Nr.:
     4502-39F1095
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1532 05
EAN/GTIN:
     4099889855296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Klinkenstecker mit Schraubverschluss 3-polig Typ Lumberg 1532 05. 3,5 mm, nach JIS C 6560 JC35P3, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen; Bemessungsspannung: 34 V AC/DC, Bemessungsstrom: 1,0 A, Prüfspannung: 500 V (60 s), Isolationswiderstand: min. 100 M Ohm. Material (Gehäuse und Rändelmutter): CuZn, vernickelt, Temperaturbereich: –20 bis +70 °C. Typ: 1532 05, Klinkenstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 8,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 8,15*
1 Tag
230
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 9,53*
1 Tag
210
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,59*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,38*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1502 04
ab € 2,79*
Zubehör
Lumberg
1522 01
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.