Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, 1532 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, 1532 07
3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, 1532 07
Artikel-Nr.:
     4502-41P1273
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1532 07
EAN/GTIN:
     4099889856002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Klinkenstecker, 1532 07, LUMBERG Klinkenstecker-Einsatz, 3,5 mm, 3-polig/Stereo, gerade Ausführung, mit Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1503 03 R
ab € 1.005,784*
Zubehör
Lumberg
1503 02
ab € 0,91*
Zubehör
Lumberg
1503 09
ab € 1,27*
Zubehör
Lumberg
1503 17
ab € 1,10*
Zubehör
Lumberg
1520 01
ab € 0,72*
Zubehör
Lumberg
1520 02
ab € 1,40*
Zubehör
Lumberg
1503 03
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.