Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKS-Folienkondensator, 100 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 5 mm, MKS2C031001A00KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKS-Folienkondensator, 100 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 5 mm, MKS2C031001A00KSSD
MKS-Folienkondensator, 100 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 5 mm, MKS2C031001A00KSSD
MKS-Folienkondensator, 100 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 5 mm, MKS2C031001A00KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-42D312
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C031001A00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879816733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, MKS2C031001A00KSSD, WIMA Der MKS2C031001A00KSSD ist ein metallisierter Kondensator mit dünnen Schichten aus Aluminium. Die Schichten sind als leitende Elektroden im Vakuum auf die Isolierfolie aufgebracht. Im Falle eines Durchbruchs führt der Kurzschlussstrom dazu, dass die dünne Metallschicht um die Fehlerstelle herum verdampft und sich ein isolierender Bereich bildet. Dieses Produkt wird im Hochfrequenzbereich eingesetzt. Dazu gehören Resonanzkreise, Stromversorgungen, Ablenkkreise, Oszillatorschaltungen und Audiogeräte. Features * Hohes Volumen/Kapazitätsverhältnis * Selbstheilung * Vakuumbedampft * Verzinnter Draht * Lösemittelbeständiges, flammhemmendes Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzdichtung UL 94 V-0 Anwendungen * Umgehungsstraße * Blockierung * Kopplung und Entkopplung * Zeitmessung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
2.5 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
6.5 mm
Kapazität:
100 nF
Länge:
7.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
40 V
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29873
10
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,579*
1
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,778*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
R82DC3100CK50K
ab € 0,0495*
Ähnlich
Kemet
R82DC3100DQ50K
ab € 0,0466*
Ähnlich
Vishay
BFC237075104
ab € 0,0723*
Ähnlich
Vishay
MKT1817410065
ab € 0,211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.