Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 1.2 Ω, 150 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 1.2 Ω, 150 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 1.2 Ω, 150 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4585
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD150 1R2 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879700780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 150w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD150 1R2 1% (F), WIDAP Der WD150 1R2 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
48 mm
Höhe:
26 mm
Länge:
97 mm
Leistung:
150 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
55 W
ohmscher Widerstand:
1.2 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.1583 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.