Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI Filter, 25 A, 500 VDC, 4206-001LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMI Filter, 25 A, 500 VDC, 4206-001LF
EMI Filter, 25 A, 500 VDC, 4206-001LF
Artikel-Nr.:
     4502-72D266
Hersteller:
     Tusonix
Herst.-Nr.:
     4206-001LF
EAN/GTIN:
     4099889077698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
emi filter
EMI-Filter, 4206-001LF, TUSONIX Der 4201-001 LF ist ein Durchgangsfilter. Dieses Produkt umfasst Einpress-, Einlöt- und eine Reihe von englischen und metrischen Gewindehülsenprodukten. Features * Hohe Leistung * Ultra-Miniatur Größe * Breite Palette von Produkten * Preislich konkurrenzfähig
Weitere Informationen:
Ausführung:
EMI Filter
Bemessungsspannung:
500 VDC
Kapazität X|Y:
3000 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
25 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Durchführungsfilter, Tiefpassfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,63*
€ 35,63*
1 Tag
674
€ 14,99*
ab € 19,27*
€ 36,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.