Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleitungsdrossel, SMD 1812, 10 mH, 500 mA, B82792C0106N365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleitungsdrossel, SMD 1812, 10 mH, 500 mA, B82792C0106N365
Signalleitungsdrossel, SMD 1812, 10 mH, 500 mA, B82792C0106N365
Signalleitungsdrossel, SMD 1812, 10 mH, 500 mA, B82792C0106N365
Artikel-Nr.:
     4502-73D9324
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82792C0106N365
EAN/GTIN:
     4099889007671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
SMD-Entstördrosseln Typ TDK/Epcos B82792C. Einsetzbar als stromkompensierte Ringkerndrossel z. B. für Signal- und Datenleitungen, mit bifilarer Wicklung Als Zweifachdrossel Typ B82792C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalleitungsdrossel
Bauform:
SMD 1812
Breite:
10.5 mm
Gleichstrom:
500 mA
Gleichstromwiderstand:
1.1 Ω
Höhe:
7.3 mm
Induktivität:
10 mH
Länge:
11.5 mm
Messfrequenz:
10 kHz
Sättigungsstrom:
500 mA
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02458 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HF Drossel, HF Induktivität, Ringkerndrossel, SMD Drossel, smd drossel epcos, smd drossel, smd drossel 10mh, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Signalleitungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 2,78*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 4,21*
1 Tag
283
1
€ 14,99*
ab € 1,91*
€ 6,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.