Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstrom-Ringkerndrossel, Printmontage, 2.1 mH, 3-108-428


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochstrom-Ringkerndrossel, Printmontage, 2.1 mH, 3-108-428
Hochstrom-Ringkerndrossel, Printmontage, 2.1 mH, 3-108-428
Artikel-Nr.:
     4502-75D0322
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-108-428
EAN/GTIN:
     4099891560560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Ringkerndrossel
festinduktivität
Hochstromdrossel, 3-108-428, SCHURTER Features * Kompakt und leicht * Offener Aufbau für optimale Kühlung * Nanokristalline Ringkerne (NK) * 3-Phasen und Neutral Leiter Anwendungen * Frequenzumrichter * Ladestationen * USV-Anlagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochstromdrossel
Bauform:
Printmontage
Gleichstromwiderstand:
2.12 mΩ
Höhe:
31 mm
Induktivität:
2.1 mH
Messfrequenz:
6.6 MHz
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 18,47*
€ 26,46*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,37*
€ 28,90*
20
Frei Haus
ab € 22,30*
€ 31,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.