Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstrom-Ringkerndrossel, Printmontage, 1.35 mH, 3-108-429


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hochstrom-Ringkerndrossel, Printmontage, 1.35 mH, 3-108-429
Hochstrom-Ringkerndrossel, Printmontage, 1.35 mH, 3-108-429
Artikel-Nr.:
     4502-75D0323
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-108-429
EAN/GTIN:
     4099891560577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Ringkerndrossel
festinduktivität
Hochstromdrossel, 3-108-429, SCHURTER Features * Kompakt und leicht * Offener Aufbau für optimale Kühlung * Nanokristalline Ringkerne (NK) * 3-Phasen und Neutral Leiter Anwendungen * Frequenzumrichter * Ladestationen * USV-Anlagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochstromdrossel
Bauform:
Printmontage
Gleichstromwiderstand:
1.12 mΩ
Höhe:
31 mm
Induktivität:
1.35 mH
Messfrequenz:
9.56 MHz
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.703,68*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 485,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.905,66*
€ 11.787,7354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.848,67*
€ 11.719,9173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.715,23*
€ 11.561,1237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.703,68*
€ 11.547,3792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.