Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstrom-Ringkerndrossel, Printmontage, 2 mH, 3-108-437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochstrom-Ringkerndrossel, Printmontage, 2 mH, 3-108-437
Hochstrom-Ringkerndrossel, Printmontage, 2 mH, 3-108-437
Artikel-Nr.:
     4502-75D0331
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-108-437
EAN/GTIN:
     4099891560652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Ringkerndrossel
Hochstromdrossel, 3-108-437, SCHURTER Features * Kompakt und leicht * Offener Aufbau für optimale Kühlung * Nanokristalline Ringkerne (NK) * 3-Phasen und Neutral Leiter Anwendungen * Frequenzumrichter * Ladestationen * USV-Anlagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochstromdrossel
Bauform:
Printmontage
Gleichstromwiderstand:
1.4 mΩ
Höhe:
31 mm
Induktivität:
2 mH
Messfrequenz:
6.6 MHz
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 32,14*
10
€ 5,90*
ab € 25,83*
€ 33,75*
20
Frei Haus
ab € 32,09*
€ 38,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 642,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.