| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-75D0333 Herst.-Nr.: 3-108-439 EAN/GTIN: 4099891560676 |
| | |
|
| | |
| Hochstromdrossel, 3-108-439, SCHURTER Features * Kompakt und leicht * Offener Aufbau für optimale Kühlung * Nanokristalline Ringkerne (NK) * 3-Phasen und Neutral Leiter Anwendungen * Frequenzumrichter * Ladestationen * USV-Anlagen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hochstromdrossel | Bauform: | Printmontage | Gleichstromwiderstand: | 0.44 mΩ | Höhe: | 31 mm | Induktivität: | 0.75 mH | Messfrequenz: | 15.4 MHz | Toleranz: | -30/+50 % | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 28,51* | € 31,61* | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 26,73* | € 35,17* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 28,69* | € 46,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 632,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|