Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Rohrtrimmer, 1,1 pF, 11 pF, Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Rohrtrimmer, 1,1 pF, 11 pF, Luft
Keramik-Rohrtrimmer, 1,1 pF, 11 pF, Luft
Artikel-Nr.:
     4502-77D558
Hersteller:
     Tronser
Herst.-Nr.:
     60-0715-10011-000
EAN/GTIN:
     4099879882042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Trimmer Kondensator
Keramik-Rohrtrimmer Typ Tronser 60-0715-100. Mit Löt-Steckkontakten
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
0,007-0,036 Nm
Durchmesser:
7.1 mm
Höhe:
8.6 mm
Kapazitätsbereich:
1,1 bis 11 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Nennspannung (DC):
250 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trimmerkondensator, Trimmkondensator, trimmer kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Trimmer, Drehko, Drehkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.