Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszillator SG-210STF 16,000000MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oszillator SG-210STF 16,000000MHz
Oszillator SG-210STF 16,000000MHz
Oszillator SG-210STF 16,000000MHz
Artikel-Nr.:
     4502-77D655
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G004171002712
EAN/GTIN:
     4099879146533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 16mhz
oszillator
Oszillator, X1G004171002712, Epson Oszillator SG-210STF, 16,000000MHz.
Weitere Informationen:
Breite:
2 mm
Frequenzstabilität:
±50 ppm
Höhe:
0.8 mm
Kapazität:
15 pF
Länge:
2.5 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Nennfrequenz:
16 MHz
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: oszillator epson, Passive Bauelemente, Quarzoszillator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 147,25*
€ 181,82*
1
Frei Haus
ab € 218,86*
€ 271,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 181,82*
€ 216,3658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,97*
€ 203,4543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,47*
€ 195,7193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,25*
€ 175,2275
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,589* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 727,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.