Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszillator SG-210STFL 48,000000MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oszillator SG-210STFL 48,000000MHz
Oszillator SG-210STFL 48,000000MHz
Oszillator SG-210STFL 48,000000MHz
Artikel-Nr.:
     4502-77D659
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G004171004612
EAN/GTIN:
     4099879146571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator epson
oszillator
Oszillator, X1G004171004612, Epson Oszillator SG-210STF, 48,000000MHz.
Weitere Informationen:
Breite:
2 mm
Frequenzstabilität:
±50 ppm
Höhe:
0.8 mm
Kapazität:
15 pF
Länge:
2.5 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Nennfrequenz:
48 MHz
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: oszillator 48mhz, Passive Bauelemente, Quarzoszillator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,58593* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 679,29*
€ 808,3551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 669,33*
€ 796,5027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 637,32*
€ 758,4108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 620,29*
€ 738,1451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 585,93*
€ 697,2567
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.