Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzoszillator, 12 MHz, ±50 ppm, 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzoszillator, 12 MHz, ±50 ppm, 5 V
Quarzoszillator, 12 MHz, ±50 ppm, 5 V
Artikel-Nr.:
     4502-77D870
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     O- 12,000000M-AQO 14-50-5,0-A
EAN/GTIN:
     4099879147554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Quarzoszillatoren CMOS/TTL-kompatibel Typ Auris AQO14. Im DiL-Gehäuse 14p; Betriebstemperatur: 0 bis +70 °C, Frequenzstabilität: ±50 ppm, Symmetrie: 40/60 % bei 0,5 VDD, Anstiegs- und Abfallzeiten: max. 10 ns, Eingangsspannung: 5,0 VDC ±10 %, Eingangsstrom: 1,0 bis 20 MHz 20 mA, 22 bis 40 MHz 30 mA, 45 bis 80 MHz 40 mA, Anschlüsse: 1/NC, 7/GND, 8/Out, 14/5,0 VDC/C-MOS, kompatibel, 1-10 TTL-Gates, Maß H: 5,3 mm (100 MHz 7,7 mm). Typ: 12,000000 MHz
Weitere Informationen:
Breite:
13.1 mm
Frequenzstabilität:
±50 ppm
Höhe:
5.3 mm
Kapazität:
15 pF
Länge:
20.4 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Nennfrequenz:
12 MHz
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarzoszillator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.