Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 10 MHz, 16 pF, ±30 ppm, 90 Ω, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz, 10 MHz, 16 pF, ±30 ppm, 90 Ω, SMD
Quarz, 10 MHz, 16 pF, ±30 ppm, 90 Ω, SMD
Artikel-Nr.:
     4502-77D9603
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     Q- 10,000000M-HC5032/4-F-30-50-E-16-TR
EAN/GTIN:
     4099879148292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
SMD-Quarze mit hoher Zuverlässigkeit Typ Auris HC5032/4. Frequenztoleranz: ±30 ppm bei +25 °C, Lastkapazität: 16 pF, Parallelkapazität: 7,0 pF, Isolationswiderstand: 500 MOhm, Alterung: ±3,0 ppm/Jahr, Temperaturbereich: –40 bis +85 °C. Typ: 10,000000 MHz
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschluss-Pads:
4
Breite:
3.2 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
90 Ω
Frequenz:
10 MHz
Frequenzstabilität:
+/-50
Höhe:
1 mm
Länge:
5 mm
Lastkapazität:
16 pF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Toleranz:
±30 ppm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.