Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzoszillator, 1 MHz, ±50 ppm, 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzoszillator, 1 MHz, ±50 ppm, 5 V
Quarzoszillator, 1 MHz, ±50 ppm, 5 V
Quarzoszillator, 1 MHz, ±50 ppm, 5 V
Artikel-Nr.:
     4502-77D9650
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     O- 1,000000M-AQO 08-50-5,0-A
EAN/GTIN:
     4099879147851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Quarzoszillatoren CMOS/TTL-kompatibel Typ Auris AQO08. Im DiL-Gehäuse 8p; Betriebstemperatur: 0 bis +70 °C, Frequenzstabilität: ±50 ppm, Symmetrie: 40/60 % bei 0,5 VDD, Anstiegs- und Abfallzeiten: max. 10 ns, Eingangsspannung: 5,0 VDC ±10 %, Eingangsstrom: 1,0 bis 20 MHz 20 mA, 24 bis 40 MHz 30 mA, 50 bis 80 MHz 40 mA, Anschlüsse: 1/NC, 4/GND, 5/Out, 8/+VDD, Maß H: 5,8 mm (80 MHz 7,7 mm). Typ: 1,000000 MHz
Weitere Informationen:
Breite:
12.9 mm
Frequenzstabilität:
±50 ppm
Höhe:
5.8 mm
Kapazität:
15 pF
Länge:
12.9 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Nennfrequenz:
1 MHz
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarzoszillator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.