Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzoszillator, 10 MHz, ±50 ppm, 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzoszillator, 10 MHz, ±50 ppm, 5 V
Quarzoszillator, 10 MHz, ±50 ppm, 5 V
Quarzoszillator, 10 MHz, ±50 ppm, 5 V
Artikel-Nr.:
     4502-77D9674
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     O- 10,000000M-AQO 08-50-5,0-A
EAN/GTIN:
     4099879147950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Quarzoszillatoren CMOS/TTL-kompatibel Typ Auris AQO08. Im DiL-Gehäuse 8p; Betriebstemperatur: 0 bis +70 °C, Frequenzstabilität: ±50 ppm, Symmetrie: 40/60 % bei 0,5 VDD, Anstiegs- und Abfallzeiten: max. 10 ns, Eingangsspannung: 5,0 VDC ±10 %, Eingangsstrom: 1,0 bis 20 MHz 20 mA, 24 bis 40 MHz 30 mA, 50 bis 80 MHz 40 mA, Anschlüsse: 1/NC, 4/GND, 5/Out, 8/+VDD, Maß H: 5,8 mm (80 MHz 7,7 mm). Typ: 10,000000 MHz
Weitere Informationen:
Breite:
12.9 mm
Frequenzstabilität:
±50 ppm
Höhe:
5.8 mm
Kapazität:
15 pF
Länge:
12.9 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Nennfrequenz:
10 MHz
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarzoszillator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.