Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 10 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 50 Ω, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz, 10 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 50 Ω, THT
Quarz, 10 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 50 Ω, THT
Artikel-Nr.:
     4502-78D1466
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     Q- 10,000000M-HC49US-F-30-30-D-32
EAN/GTIN:
     4099879149220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Miniatur-Quarze Typ Auris HC49US. Frequenztoleranz: ±30 ppm bei +25 °C, Temperaturtoleranz: 30 ppm, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Parallelkapazität: max. 7,0 pF, Isolationswiderstand: 500 MOhm, Alterung: ±5,0 ppm/Jahr. Typ: 10,000000 MHz, 32 pF
Weitere Informationen:
Breite:
4.7 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
50 Ω
Frequenz:
10 MHz
Frequenzstabilität:
+/-30
Höhe:
3.5 mm
Länge:
11.1 mm
Lastkapazität:
32 pF
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Montage:
THT
Toleranz:
±30 ppm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.