Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 1,8432 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 500 Ω, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz, 1,8432 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 500 Ω, THT
Quarz, 1,8432 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 500 Ω, THT
Quarz, 1,8432 MHz, 32 pF, ±30 ppm, 500 Ω, THT
Artikel-Nr.:
     4502-78D216
Hersteller:
     Auris
Herst.-Nr.:
     Q- 1,843200M-HC49U-F-30-50-D-32
EAN/GTIN:
     4099879149473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard-Quarze Typ Auris HC49U. Frequenztoleranz: ±30 ppm bei +25 °C, Lastkapazität: 32 pF, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Isolationswiderstand: 500 MOhm, Alterung: ±5,0 ppm/Jahr. Mit Temperaturtoleranz ±30 ppm. Typ: 1,843200 MHz
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
500 Ω
Frequenz:
1,8432 MHz
Frequenzstabilität:
+/-50
Höhe:
13.46 mm
Länge:
11.05 mm
Lastkapazität:
32 pF
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Montage:
THT
Toleranz:
±30 ppm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Quarz, Schwingquarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.