Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmer Design-Satz, Bourns H-870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimmer Design-Satz, Bourns H-870
Trimmer Design-Satz, Bourns H-870
Artikel-Nr.:
     4502-78E6350
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-870
EAN/GTIN:
     4099879975003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Trimm-Potentiometer-Sets, H-870, Bourns Electronics GmbH Die neuen Design-Kits bieten eine allgemeine Auswahl an Trimmpotentiometern für verschiedene Anwendungen und Platinen-Designs. Features * Größenvielfalt * Multiturn * Einfacher Dreh * Offener Rahmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Werte:
12
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Inhalt:
60 Stück
Leistungsbereich:
0,25 W, 0,5 W, 0,75 W
Toleranz:
±10 %
Widerstandswerte:
100 kΩ bis 500 kΩ
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandszubehör, cermet-trimmer bourns, trimmer potentiometer, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,52*
€ 38,40*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,60*
€ 46,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nova
CCC-18
ab € 56,32*
Zubehör
Bourns
H-815
ab € 31,83*
Zubehör
Vishay
LAE2CCHIP0805KFE96
ab € 176,05*
Zubehör
Bourns
SDR-LAB1
ab € 24,42*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 113,82*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 125,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.