Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 30 x 30 x 6.5 mm, 4 m³/h, 19 dB, Kugellager, SEPA, MFB30E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 30 x 30 x 6.5 mm, 4 m³/h, 19 dB, Kugellager, SEPA, MFB30E1
DC-Axiallüfter, 12 V, 30 x 30 x 6.5 mm, 4 m³/h, 19 dB, Kugellager, SEPA, MFB30E1
Artikel-Nr.:
     4502-82B172
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB30E12
EAN/GTIN:
     4053199527960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, MFB30E12, SEPA Der MFB30E12 ist ein Hightech-Mini-Ventilator, der in der Industrie und im Automobilbereich eingesetzt wird und trotz seiner geringen Abmessungen eine beachtliche Förderleistung aufweist. Features * Er ist dauerhaft elektrisch gegen Verpolung und thermische Überlastung geschützt * Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibration * Äußerst robust * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
30 mm
Drehzahl:
9000 1/min
Höhe:
30 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
19 dB
Tiefe:
6.5 mm
Volumenstrom:
4 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00573 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 5v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 5v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 18,97*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 18,98*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,33*
€ 19,50*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 28,23*
€ 38,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
FG30
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.