Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Querstromgebläse, 12 V, 155 m³/h, QG 030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Querstromgebläse, 12 V, 155 m³/h, QG 030
DC-Querstromgebläse, 12 V, 155 m³/h, QG 030
Artikel-Nr.:
     4502-88B9706
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QG 030 - 353/12
EAN/GTIN:
     4099889484830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
querstromlüfter papst
querstromlüfter
DC-Querstromgebläse 200 bis 415 x 50 x 47,5 mm Typ ebm-papst QG 030-. Walzenlüfter mit hohem Volumenstrom, elektronisch kommutierter Aussenläufermotor mit Kugellagersystem und vollständig integrierter Kommutierungselektronik sowie Falschpol-, Blockier- und Überlastschutz. Lüfterradhalteplatte mit Gleitlagerung, Lüfterrad und Luftführungsgehäuse aus Aluminium, Gehäuseseitenteile aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Drehzahl:
3600 1/min
Höhe:
47.5 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
51 dB
Tiefe:
415.4 mm
Volumenstrom:
155 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.5279 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, Querstromgebläse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 120,18*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 96,34*
€ 127,29*
Frei Haus
ab € 101,06*
€ 131,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.