Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Ventilator 98 x 102 mm, 220 - 240 VAC, 70 m³/h, 26 dB(A), 5,6 W, Bravo St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Ventilator 98 x 102 mm, 220 - 240 VAC, 70 m³/h, 26 dB(A), 5,6 W, Bravo St
Einbau-Ventilator 98 x 102 mm, 220 - 240 VAC, 70 m³/h, 26 dB(A), 5,6 W, Bravo St
Artikel-Nr.:
     4502-88B9960
Hersteller:
     Blauberg
Herst.-Nr.:
     BRAVO STILL 100
EAN/GTIN:
     4099889485448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauventilator
einbauventilator
Einbau-Ventilatoren Typ Blauberg Bravo Still 100. In beliebiger Lage einbaubar, Gehäuse und Flügelrad aus Kunststoff, mit Kugellager; Nennspannung: 220 bis 240 VAC, Nennleistung: 5,6 W, Förderleistung: 70 m³/h, Lautstärke: 26 dB(A) (3,0 m), Betriebstemperatur: 0 bis +45 °C, Schutzart: IP 34, Gesamtlänge: 102 mm, Rohrdurchmesser: 98 mm, Schutzgitter: 150 x 150 x 17 mm. Typ: Bravo Still 100, Einbau-Ventilator
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Höhe:
122 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
240 V
Schalldruckpegel:
26 dB
Schutzart (IP):
IP34
Tiefe:
122 mm
Volumenstrom:
70 m³/h
Ursprungsland:
UA
Gewicht:
0.65 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, Raum-Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.