Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 153 m³/h, 47 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 153 m³/h, 47 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 153 m³/h, 47 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 153 m³/h, 47 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1355
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4658 N
EAN/GTIN:
     4099889481181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 4658 N, EBM-PAPST Die 4658 N ist ein Ventilator mit hohem Luftdurchsatz und minimalem Geräuschpegel. Aerodynamisch geformte Ganzmetallkonstruktion, Antrieb durch Spaltpolmotor. Außenrotor dynamisch in zwei Ebenen ausgewuchtet 5 Ventilatorflügel aus Stahlblech direkt mit dem Rotor verschweißt. Features * Überlastungsschutz * Konzipiert für wartungsfreien Dauerbetrieb * Feuchtigkeitsschutz nach IP 20 * Beliebige Einbaulage
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
2600 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
29.5 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
47 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
153 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.56019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,47*
€ 40,97*
€ 5,46*
ab € 32,04*
€ 42,81*
€ 5,46*
ab € 32,26*
€ 42,81*
€ 3,90*
ab € 32,95*
€ 43,57*
€ 3,90*
ab € 32,97*
€ 43,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,22*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,78*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,82*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,15*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 6,01*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,59*
Zubehör
ebm-papst
LZ120E/1.5
ab € 10,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,56*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.