Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 172 x 172 x 51 mm, 420 m³/h, 54 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 172 x 172 x 51 mm, 420 m³/h, 54 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 230 V, 172 x 172 x 51 mm, 420 m³/h, 54 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1380
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     6078 ES
EAN/GTIN:
     4099889481242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 6078 ES, EBM-PAPST Die 6078 ES ist ein Ventilatortyp, der die Luft entlang der Achse des Ventilators bläst, d. h. die fächerförmig gebogenen Flügel zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, auf der sich die Flügel drehen. Dieser Ventilator kann einen variablen Luftstrom erzeugen und höhere Durchflussraten als Zentrifugalventilatoren erzielen. Features * Kabelanschluss mit 2 Flachsteckern 2,8 x 0,5 mm * Geschützt gegen Überlast durch Thermoschalter * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen * Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
172 mm
Drehzahl:
2800 1/min
Höhe:
172 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
26 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
54 dB
Tiefe:
51 mm
Volumenstrom:
420 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.94464 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ26
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.