Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 135 x 135 x 38 mm, 235 m³/h, 46 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 135 x 135 x 38 mm, 235 m³/h, 46 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 230 V, 135 x 135 x 38 mm, 235 m³/h, 46 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1395
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     5656 S
EAN/GTIN:
     4099889481259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 5656 S, EBM-PAPST Die 5656 S ist ein Ventilatortyp, der die Luft entlang der Achse des Ventilators bläst, d. h. die fächerförmig gebogenen Flügel zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, auf der sich die Flügel drehen. Dieser Ventilator kann einen variablen Luftstrom erzeugen und höhere Durchflussraten als Zentrifugalventilatoren erzielen. Features * Kabelanschluss mit 2 Flachsteckern 2,8 x 0,5 mm * Geschützt gegen Überlast durch Thermoschalter * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen * Material Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
135 mm
Drehzahl:
2700 1/min
Höhe:
135 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
30 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
46 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
235 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.8409 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 63,18*
€ 83,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 93,75*
€ 136,24*
€ 5,90*
ab € 87,87*
€ 136,26*
1 Tag
4248
Frei Haus
ab € 99,36*
€ 170,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,01*
Zubehör
ebm-papst
LZ25
ab € 3,60*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 3,56*
Zubehör
ebm-papst
LZ120E/1.5
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.