Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 119 x 119 x 25 mm, 168 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-papst,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 119 x 119 x 25 mm, 168 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 24 V, 119 x 119 x 25 mm, 168 m³/h, 43 dB, Kugellager, ebm-papst,
Artikel-Nr.:
     4502-90B1483
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4414 F
EAN/GTIN:
     4099889481709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 4414 F, EBM-PAPST Die 4414 F ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Anschluss über Einzellitzen AWG 24, TR 64, abisoliert und verzinnt * Verpolungsschutz Gleichrichterdiode * Elektronische Kommutierung komplett integriert * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
5 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
43 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
168 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.1814 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,97*
€ 38,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,03*
€ 39,12*
€ 3,90*
ab € 29,58*
€ 39,78*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,32*
€ 40,60*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,14*
€ 43,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 3,22*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,17*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 2,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,33*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,21*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,14*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,81*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,83*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,31*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ20
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.