Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Querstromgebläse, 230 V, 145 m³/h, 832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Querstromgebläse, 230 V, 145 m³/h, 832
AC-Querstromgebläse, 230 V, 145 m³/h, 832
Artikel-Nr.:
     4502-90B355
Hersteller:
     Heidrive
Herst.-Nr.:
     832-123-0528-0
EAN/GTIN:
     4099889484991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
querstromlüfter
AC-Querstromgebläse Typ Heidrive 832. Für waagerechten oder senkrechten Einbau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.205 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäusezubehör, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, Querstromgebläse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.