Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Querstromgebläse, 230 V, 240 m³/h, 832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Querstromgebläse, 230 V, 240 m³/h, 832
AC-Querstromgebläse, 230 V, 240 m³/h, 832
Artikel-Nr.:
     4502-90B360
Hersteller:
     Heidrive
Herst.-Nr.:
     832-123-0505
EAN/GTIN:
     4099889485011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
querstromlüfter 230v heidrive
querstromlüfter 230v
AC-Querstromgebläse Typ Heidrive 832. Für waagerechten oder senkrechten Einbau
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Drehzahl:
1600 1/min
Höhe:
94.8 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
230 V
Tiefe:
385 mm
Volumenstrom:
240 m³/h
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.57426 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: querstromlüfter, Gehäuse, Gehäusezubehör, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, Querstromgebläse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.