Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch, Innen Ø 4 mm, transparent, Glasseide, Silikon-Dispersion, -45 b


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolierschlauch, Innen Ø 4 mm, transparent, Glasseide, Silikon-Dispersion, -45 b
Isolierschlauch, Innen Ø 4 mm, transparent, Glasseide, Silikon-Dispersion, -45 b
Artikel-Nr.:
     4502-90F3466
Hersteller:
     M+S Damerius
Herst.-Nr.:
     10989
EAN/GTIN:
     4099891193928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
isolierschlauch
Silikon-Glasseiden-Isolierschläuche Typ Adasil. Gewebehaltiger Isolierschlauch nach EN 60684; Gewebe: Glasseide, Lack: Silikondispersion, Farbe: natur, Wandstärke: 0,5 mm, Durchschlagsspannung: 3,0 kV, Durchgangswiderstand: 80 MOhm, Wärmeklasse: C, Wärmebeständigkeit: 230 °C (kurzfristig bis 300 °C). Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (Id)): Adasil 40, Id 4,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierschlauch
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
4 mm
Material:
Glasseide, Silikon-Dispersion
max. Temperatur:
230 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Wanddicke:
0.5 mm
Wärmeklasse:
C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Iso-Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.