Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch, Innen Ø 5 mm, schwarz, PVC, -20 bis 90 °C, 3353


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolierschlauch, Innen Ø 5 mm, schwarz, PVC, -20 bis 90 °C, 3353
Isolierschlauch, Innen Ø 5 mm, schwarz, PVC, -20 bis 90 °C, 3353
Artikel-Nr.:
     4502-90F421
Hersteller:
     Siltex
Herst.-Nr.:
     3353
EAN/GTIN:
     4099891194246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch id 5mm
Gewebelose PVC-Isolierschläuche Typ...-PVC. Nach DIN 40621, mit guten dielektrischen und mechanischen Eigenschaften; Wärmeklasse: Y, Wärmebeständigkeit: bis +90 °C. Ausführung mit Innendurchmesser 5,0 mm und Wandstärke 0,6 mm Typ 5,0 x 0,6-PVC. Typ: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierschlauch
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
5 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Wanddicke:
0.6 mm
Wärmeklasse:
Y
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, siltex isolierschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Iso-Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.