Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 17 mm, Calciumsilikat, Silikon, rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feuerschutzschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 17 mm, Calciumsilikat, Silikon, rot
Feuerschutzschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 17 mm, Calciumsilikat, Silikon, rot
Artikel-Nr.:
     4502-91F3300
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 2061 809 010
EAN/GTIN:
     4025113264039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
flexa feuerschutzschlauch
Feuerschutzschläuche Serie FLEXAhightemp Typ Flexa 2061.809. Zum Schutz gegen flüssige Metallspritzer (+1500 °C), Strahlungswärme oder kurzzeitige Flammeneinwirkung, gemäß DIN 5510 (ST2/SR2/S4), DIN 86230/ISO 15540 +800 °C min. 30 min., sehr flexibel, wasserdicht, abriebfest, flammwidrig, selbstverlöschend; Material: Calcium-Silikat-Geflecht, Mantel: Silikon, Farbe: rot, Temperaturbereich: –50 bis +350 °C (kurzfristig bis +700 °C). Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (Id), Außendurchmesser (Ad)): 2061.809.010, Id 10, Ad 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm
Farbe:
rot
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
10 mm
Material:
Calciumsilikat, Silikon
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 17,82667*
€ 21,44667*
19 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 17,8382*
€ 21,4782*
15
Frei Haus
ab € 18,044*
€ 21,634*
28 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 18,23094*
€ 21,96094*
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 29,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 29,39*
€ 34,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,03*
€ 33,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,16*
€ 29,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 440,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15011328012
ab € 7,07378*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,57*
Zubehör
Flexa
15011128021
ab € 15,77*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,671*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,441*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,611*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,98178*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,94034*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 25,09959*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6835*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,83821*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,93471*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,0607*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,03807*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.