Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschlauch, Innen-Ø 20 mm, Außen-Ø 27 mm, Calciumsilikat, Silikon, rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feuerschutzschlauch, Innen-Ø 20 mm, Außen-Ø 27 mm, Calciumsilikat, Silikon, rot
Feuerschutzschlauch, Innen-Ø 20 mm, Außen-Ø 27 mm, Calciumsilikat, Silikon, rot
Artikel-Nr.:
     4502-91F3304
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 2061 809 020
EAN/GTIN:
     4025113264053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
flexa feuerschutzschlauch
Feuerschutzschläuche Serie FLEXAhightemp Typ Flexa 2061.809. Zum Schutz gegen flüssige Metallspritzer (+1500 °C), Strahlungswärme oder kurzzeitige Flammeneinwirkung, gemäß DIN 5510 (ST2/SR2/S4), DIN 86230/ISO 15540 +800 °C min. 30 min., sehr flexibel, wasserdicht, abriebfest, flammwidrig, selbstverlöschend; Material: Calcium-Silikat-Geflecht, Mantel: Silikon, Farbe: rot, Temperaturbereich: –50 bis +350 °C (kurzfristig bis +700 °C). Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (Id), Außendurchmesser (Ad)): 2061.809.020, Id 20, Ad 27 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
27 mm
Farbe:
rot
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
20 mm
Material:
Calciumsilikat, Silikon
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 22,55667*
€ 26,10667*
18 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 22,478*
€ 26,138*
29 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 23,16743*
€ 26,63743*
15
Frei Haus
ab € 22,88067*
€ 27,00067*
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 29,08*
€ 32,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 32,57*
€ 38,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,69*
€ 37,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,08*
€ 34,61
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 488,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15011328012
ab € 7,13994*
Zubehör
Flexa
10340000040
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,46*
Zubehör
Flexa
15011128021
ab € 15,7765*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,711*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,501*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,63*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 14,01795*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 23,00*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 25,15*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6835*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,85437*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,98088*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,08686*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.