Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FLEXI-S/POAG-HK, 6,0 mm², AWG 10, grün/gelb, Auße


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FLEXI-S/POAG-HK, 6,0 mm², AWG 10, grün/gelb, Auße
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FLEXI-S/POAG-HK, 6,0 mm², AWG 10, grün/gelb, Auße
Artikel-Nr.:
     4502-94F8313
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     15.2015-10020
EAN/GTIN:
     4099891186975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 15.2015-10020, Stäubli Electrical Connectors Zwillingsdrähte mit isolierten Einzeldrähten in einem schwarzen Mantel. Superfeine Cu-Litze, hellweich, fest verdrillt. Anwendungen * Hochflexibel * Zweipolige Messleitungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
5.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 10
Farbe:
grün/gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
1548 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Nennspannung:
600 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze grün, litze, litze awg 10, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,56*
€ 11,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,47*
€ 11,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,15*
€ 10,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,27*
€ 9,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,95*
€ 9,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,19*
€ 8,56
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.