Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 2,5 mm², AWG 14, schwarz, Außen-Ø 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 2,5 mm², AWG 14, schwarz, Außen-Ø 3 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 2,5 mm², AWG 14, schwarz, Außen-Ø 3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-95F1032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-B 2,5 SW
EAN/GTIN:
     4099891189396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 72551-6, Isolation: PVC-P, Prüfspannung: 1,0 kVeff, Temperaturbereich: –40 bis +105 °C. Querschnitt 2,5 mm² Außendurchmesser 3,0 mm. Leiteraufbau: 50 x 0,245 mm, Leiterwiderstand (bei +20 °C): 7,6 mOhm/m. Typ: schwarz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
50 x 0,26 mm
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Prüfspannung:
1 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.7432 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 2,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung, Kfz-Litze, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,69*
€ 104,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,99*
€ 102,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,24*
€ 93,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,05*
€ 89,31
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 72,16*
€ 85,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,98*
€ 82,09
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 66,10*
€ 78,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,10*
€ 66,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.