Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmeldeleitung J-Y(St)Y 12 x 2 x 0,6 mm, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fernmeldeleitung J-Y(St)Y 12 x 2 x 0,6 mm, grau
Fernmeldeleitung J-Y(St)Y 12 x 2 x 0,6 mm, grau
Fernmeldeleitung J-Y(St)Y 12 x 2 x 0,6 mm, grau
Artikel-Nr.:
     4502-95F2531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     J-Y(ST)Y 12X2X0,6
EAN/GTIN:
     4099891267735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenübertragungs- und Fernmeldeleitungen geschirmt Typ J-Y(St)Y. Gemäß DIN VDE 0815 für feste Verlegung in- und außerhalb geschlossener Räume, Cu-Draht, blank, mit jeweils verschiedenfarbiger PVC-Isolierung, Paare in Lagen verseilt, über Verseilung Folienbewicklung, mitlaufender Beidraht und darüber eine kunststoffkaschierte Aluminiumfolie Ausführung mit Leiterduchmesser 0,6 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN VDE 0815
Anzahl der Adern:
24
Außendurchmesser:
9.5 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
0.6 mm
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Material:
PVC
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, datenkabel 0,6 mm², alarmkabel, j-y(st)y 12x2x0,8, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Fernmeldeanschlusskabel, Fernmeldeanschlussleitung, Fernmeldeleitung, Modularanschlusskabel, Modularkabel, Modularleitung, Modularverbindungskabel, Modularverbindungsleitung, Telefonanschlusskabel, Telefonanschlussleitung, Telefonkabel, Telefonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1358* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,39*
€ 183,7241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,93*
€ 179,6067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,29*
€ 158,6151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,57*
€ 156,5683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,58*
€ 135,1602
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,78*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.