Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Beton | Segmentiert | Ø 230 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
B23125 Diamant-Trennscheibe Beton, segmentiert, 230 mm
B23125 Diamant-Trennscheibe Beton, segmentiert, 230 mm
Artikel-Nr.:
     4588-B23125
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B23125
EAN/GTIN:
     4004722619959
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 230mm
Diamant Trennscheibe, 230 mm

• Universal
• Geeignet für Trocken- und Nassschnitte
• Mit Schneidsegmenten für Beton, Ziegelstein, Dachziegel und Klinker
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, trennscheibe, diamanttrennscheibe, 23 cm, segmentiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,69884*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,64157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,2288*
€ 87,14227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,1888*
€ 84,71467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,2788*
€ 81,25177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,34888*
€ 77,76517
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,69884*
€ 66,28162
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CON:P
B23120
ab € 32,39*
Ähnlich
CON:P
B23121
ab € 38,056*
Ähnlich
CON:P
B23119
ab € 27,874*
Ähnlich
CON:P
B23130
ab € 39,98688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.