Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschale


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnetschale
Magnetschale
B28909.pt2.jpg
B28909.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B28909
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B28909
EAN/GTIN:
     4004722638769
Suchbegriffe:
Magnetschale
Magnetschale

• Oberer Durchmesser: 150 mm
• Unterer Durchmesser: 80 mm
• Tiefe: 112 mm
• Fassungsvermögen: ca. 1L
• Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
• Farben: schwarz / rot
Weitere Suchbegriffe: magnetschale, schale, magnetisch, werkstatt, zubehör, schraubenschale, schraubenaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28784*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,21464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,9278*
€ 41,56408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,9678*
€ 40,42168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,00784*
€ 38,08933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,2978*
€ 37,24438
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,92782*
€ 35,61411
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,28784*
€ 30,09253
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CON:P
B28908
ab € 38,1432*
Ähnlich
WERKZEYT
B28913
ab € 37,0096*
Ähnlich
WERKZEYT
B28912
ab € 16,5484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.