Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifklotz | 120 x 60 x 35 mm | Kork


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schleifklotz 120x60x35mm Kork
Schleifklotz 120x60x35mm Kork
Artikel-Nr.:
     4588-COX879005
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX879005
EAN/GTIN:
     4035300021550
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifklotz Kork

• Länge 120 mm
• Breite 60 mm
• Höhe 35 mm
• Aus Kork gepresst
• Zum Schleifen und Polieren

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,492*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,8492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,332*
€ 14,67508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,282*
€ 14,61558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,642*
€ 13,85398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,202*
€ 13,33038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,542*
€ 12,54498
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,492*
€ 10,10548
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX879003
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.