Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Anschlussschlauch | KTW-A | 1/2" Innengewinde x 1/2" Innengewinde | Länge 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T317334270 Verbindungs-Schlauch 1/2 Zoll Innengewinde x 1/2 Zoll Innengewinde x 1000 mm
T317334270 Verbindungs-Schlauch 1/2 Zoll Innengewinde x 1/2 Zoll Innengewinde x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4588-T317334270
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T317334270
EAN/GTIN:
     4035300631384
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
Flexibler Anschlussschlauch KTW-A

• Edelstahl-Umflechtung
• Betriebsdruck: 10 bar
• Betriebstemperatur: max. + 90° C
• Mit zwei Anschlussverschraubungen 1/2" x 1/2" Innengewinde
• Länge: 100 cm

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, panzerschlauch 1/2" 1000mm, armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch 1/2", Anschlussschlauch, Wasserhahnanschluss, Flexschlauch, flexibler, Armaturenschlauch, Anschlusschlauch, Verbindungsschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,1658*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,0829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,4858*
€ 13,6681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,3658*
€ 13,5253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,7958*
€ 12,847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,3958*
€ 12,371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,1158*
€ 12,0378
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,1658*
€ 9,7173
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T317227
ab € 3,36*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317228
ab € 3,55*
Ähnlich
Conmetall Meister
T3173321270
ab € 3,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317332270
ab € 2,84*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317333270
ab € 3,28*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317338270
ab € 2,60*
Ähnlich
Conmetall Meister
T3173211270
ab € 4,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317321270
ab € 2,91*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317323270
ab € 3,52*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317324270
ab € 2,23*
Ähnlich
Conmetall Meister
T3173261270
ab € 2,72*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317326270
ab € 2,47*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317329270
ab € 3,29*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317331270
ab € 4,01*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317360270
ab € 2,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.