Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufventil für Feuertonspülen | 1 1/2" x 80 mm | Inkl. Ventilstopfen Ø 50,5 mm | Edelstahl/Recycling-Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T352504R
T352504R
Artikel-Nr.:
     4588-T352504R
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T352504R
EAN/GTIN:
     4035300978441
Suchbegriffe:
Ventilstopfen
cornat ventilstopfen
ventilstopfen
ventilstopfen 50,5mm
Ablaufventil für Feuertonspülen

• Ventilunterteil aus Recycling-Kunststoff
• Ventilstopfen Ø 50,5 mm mit Kunststoffbügel
• Anschluss 1 1/2" Aussengewinde
• Für Spülen mit Lochdurchmesser 80 mm
• Siebdurchmesser 45 mm

Rezyklate ersetzen Kunststoff-Neugranulate
Aus gebrauchten Verpackungen, die aus Wertstoffsammlungen stammen, lassen wir neue Produkte entstehen. Dabei sind die Materialeigenschaften nahezu gleichwertig wie bei Neugranulaten. Permanente Kontrollen gewährleisten eine konstante, gleichbleibende Qualität. Durch den Einsatz von Rezyklaten entstehen in der Fertigung 30% weniger Treibhausgase.


CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Ablaufventil, Ablauf, Spültisch, Spültischablauf, Spültischablaufventil, Ablaufgarnitur, Abflussstöpsel, Stöpsel, Stopfen, Ablassventil, Feuerton, Spüle, Feuertonspültisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,756*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,939* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,786*
€ 19,97534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,596*
€ 19,74924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,526*
€ 18,47594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,166*
€ 18,04754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,676*
€ 17,46444
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,756*
€ 13,98964
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T352020R
ab € 7,11*
Ähnlich
CORNAT
T352018
ab € 16,0222*
Ähnlich
CORNAT
T352019
ab € 31,697*
Ähnlich
Conmetall Meister
T352004R
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.