Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Zulaufschlauch | 1,5 m | 3/4" Innengewinde x 3/4" Aussengewinde | Rostfreies Stahldrahtgeflecht | Betriebsdruck 10 bar | Temperatur max. 90° C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WAS-Zulaufschlauch Edelstahl 1,5m
WAS-Zulaufschlauch Edelstahl 1,5m
Artikel-Nr.:
     4588-T357214
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T357214
EAN/GTIN:
     4035300873340
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch
• Aus rostfreiem Stahldrahtgeflecht
• Nicht für Trinkwasser geeignet
• Für Wasch- und Spülmaschinen
• Betriebsdruck: 10 bar
• Temperatur max.: 90° C
• 2 Anschlussverschraubungen:
- gerade Verschraubung, Innengewinde
- Winkelverschraubung, Innengewinde
• Inkl. Dichtungen
• 3/4" IG, 3/4" AG, 1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Geschirrspüler-Zulaufschlauch, Waschmaschinen-Zulaufschlauch, Waschmaschinenzulaufschlauch, Zulaufschlauch Geschirrspüler, waschmaschinenschlauch 1,5m, geschirrspüler schlauch, Waschmaschine, waschmaschinenschlauch, waschmaschinenzulauf, zulaufschlauch, verlängerung, aquastop, sicherheitsschlauch, anschluss, anschlussschlauch, verlängerungsschlauch, spülmaschine, spülmaschinenschlauch, Geschirrspüler, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,36692*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,45564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,75692*
€ 44,93073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,18692*
€ 44,25243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,27691*
€ 41,97952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,67691*
€ 41,26552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,36692*
€ 40,89663
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,36692*
€ 33,75663
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T357207
ab € 4,19*
Ähnlich
Conmetall Meister
T357101
ab € 3,72*
Ähnlich
Conmetall Meister
T357203
ab € 5,27*
Ähnlich
CORNAT
T357215
ab € 26,03802*
Ähnlich
CORNAT
T357216
ab € 36,0138*
Ähnlich
CORNAT
T357102
ab € 12,91941*
Ähnlich
CORNAT
T357202
ab € 14,3262*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.