Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6A Flex S/FTP, LAN Kabel, sehr flexibel, schwarz, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat. 6A Flex S/FTP, LAN Kabel, sehr flexibel, schwarz, 10m
Patchkabel Cat. 6A Flex S/FTP, LAN Kabel, sehr flexibel, schwarz, 10m
Artikel-Nr.:
     4590-08-28075
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-28075
EAN/GTIN:
     4017538094261
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel Cat. 6A Flex S/FTP, LAN Kabel, sehr flexibel, schwarz, 10m

Die sehr flexiblen Kabel eignen sich besonders
bei den schwer zu erreichenden Stellen.

Durch die besonders kurze Bauform des Steckers
bieten sich u.a. Vorteile bei Rack-Installationen,
CCTV / IP-Kameras oder Kabelkanälen.

Durch den flexiblen Außenmantel erreichen die Kabel
einen Biegeradius von 10mm.

· Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker
· Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
· Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· Belegung: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: Cat. 6A
· Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6, Cat. 5E und darunter
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Geflecht
· Schirmungsklasse: S/FTP
· Aufbau Kabel: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfer
· Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
· Stecker: vergossen
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
· Stecker Material: Kunststoff, Kupfer Gehäuse Nickel platiert
· Knickschutz: Nein
· Rastnasenschutz: Nein
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: Soft-PVC, flexibel
· Durchmesser Kabel (ca.): 6,2mm
· Farbe Steckereinsatz: lila

Mit der S/FTP Schirmungsklasse sind sie bestens
vor etwaigen Störsignalen, wie etwa das
Übersprechen, gewappnet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a s/ftp 10m, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel Cat. 6A Flex S/FTP, Ethernetkabel, Netzwerkkabel hochflexibel, LAN-Kabel, flexibles Patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.